Beli aspal karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Thin Fit (Palm Fit) Gloves Natural Rubber Coat (Sarung Tangan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sarung Tangan Palm Fitatribut:
- The total length (cm): About 23
- Palm Width (cm): About 9.5
- Middle Finger Length (cm): About 7.9
- Color: gray
- Material: Fiber unit / 100% nylon, coating unit / natural rubber
- Size: M
- Functions: Breathable
- Color (wrist): green
- Quantity (Twin): 1
- The number of gauge: 13
- Avian Paint Roadline Marking (Cat Marka Jalan)Deskripsi:Avian Roadline Paint adalah cat berbahan dasar resin akrilik yang dapat diaplikasikan untuk permukaan beton atau aspal, baik interior maupun eksterior. Avian Roadline Paint cepat kering, tahan abrasi, tahan cuaca, dan mudah diaplikasikan. Dapat dipakai untuk marka jalan, tempat penyeberangan, maupun lapangan parkir.Solvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Finish Look: Low Sheen
- Density (kg/L): 1.30-1.50 (based on color) @30°C
- Method of Application: Roll and brush
- Solids Content: 75-65%
- Theoretical Spread (m²/kg): 5.00-6.00 (based on surface porosity)
- TRUSCO EPDM Rubber Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Kedap Air)Deskripsi:Surface film is applied to the EPDM foam excellent in durability and weather resistance to improve airtightness and water-blocking property.atribut:
- Color: Black
- W x L (mm x m): 30 x 3.5
- Thickness (mm): 10
- SORG Stain Oil Grease RemoverDeskripsi:Mengangkat Noda dan kotoran dari minyak, pelumas, lumut dll pada permukaan Logam, Terrazo, Granit, Paving Block, Aspal, Bagian luar mesin, Filter udara maupun Filter AC, Kompor Masak dll
- SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type (Fluoro Rubber) Shaft Diameter 50mm (Sil Oli)Deskripsi:Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.atribut:
- Auxiliary Lip: Yes
- Design: HMSA10
- Rotation Speed (rpm): 9600
- Sealing Lip Material: Fluoro rubber (FKM)
- Shaft Diameter d1 (mm): 50
- Type of Outside Diameter: Rubber metal reinforced
- Unit System: Metric
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- Petroasia Penetrating Lubricant (Pelumas Penetrasi)Deskripsi:Pelumas muti fungsi yang sangat efektif melumasi bagian karat serta melindungi kembali bagian yang dilumasi, sangat aman digunakan untuk media seperti vinyl, kulit, plastik, stainless steel, karet dan plastik. Dapat digunakan untuk perlengkapan rumah tangga, kantor hingga pabrikasi.atribut:
- Volume (ml): 300
- Application: Otomotif, industri dan rumah tangga
- Burgari Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut)atribut:
- Size (ml): 500
- NITTO Vinyl Tape Anti Corrosion No. 51 (Lakban Listrik)atribut:
- Color: Black
- Base Material: Polyvinyl chloride (PVC)
- Tape Length (m): 10
- Tape Thickness (mm): 0.4
- Adhesive: Rubber-based
- Adhesive Power (N/10mm): 2.76
- Tensile Strength (N/25mm): 98
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- MOTTRON Open Gear & Wire RopeDeskripsi:Mottron 5000 adalah Gemuk Pelumas Roda Gigi Terbuka dan tali kawatyang berwama hitam seperti aspal, dengan tambahan bahan pelaruttahan api. Bahan - bahan tambahan lainnya bersifat tahan tekanan tinggi dan anti aus untuk memperpanjang usia roda gigi. Tidak bersifat korosif terhadap permukaan metal dan membantu membentuk lapisan tipis pada permukaan yang dilummi. Keunggulan: - Memberikan perlindungan dalam wakttu yang lama, karena Zat Adhesive dan bahan tambahan E.P. - Awet dipakai, karena gemuk tidak mudah terlempar pada waktu roda gigi berputar atau karena menerima beban berat. - Tahan air dan melindungi alat-alat terhadap karat, pada waktu dipakai pada tempat yang basah. - Pelindung roda gigi terbuka dan tali kawat terhadap korosi. - Mudah digunakan, untuk Sistem Pelumasan Terpusat maupun Manual. Penggunaan: - Untuk segala macam Open Gear Putaran Tinggi dan Rendah yang sering menerima beban berat dan beban kejutan, seperti pada peralatan Pertambangan, Penggilingan, Pengaduk Karet, Pabrik Sabun, Tungku Kokas, dan Konstruksi Bangunan. - Digunakan pada tali kawat untuk penggerak, untuk menarik derek, dan kapal-kapal dimana terdapat air laut, air kotor dan cuaca yang buruk.atribut:
- Size (g): 300
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- CTI Hexagonal Asphalt Roofing ShingleDeskripsi:CT6, genteng aspal yang modern serta flexibel dengan bentuk hexagonal yang popular di kalangan arsitek internasional. Sangat baik diterapkan pada sudut kemiringan tinggi ataupun rendah. CT6 genteng aspal memiliki luas perekat yang besar, sehingga relatif sangat kuat menghadapi hujan lebat dan angin kencang dibandingkan produk atap sirap konvensional. Spesifikasi: - Modifikasi aspal dengan SBS Elastomer. - Perekat berlapis Plastik Film HDPE. - Permukaan dengan Batuan Crusher Warna. - Material dilengkapi Fiber Glass. - Dikemas dengan Plastik Film Termal.atribut:
- Nominal Size (mm): 1001x320
- Roof Area (m2): 3
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- CTI 3-Tab Asphalt Roofing ShingleDeskripsi:CT3 merupakan type genteng aspal yang paling umum dan paling populer karena jenis ini yang paling mudah dalam pemasangan dan banyak pilihan warna. Desain 3-Tab ini akan membuat tampilan atap rumah Anda menjadi indah dan menyenangkan. Spesifikasi: - Modifikasi aspal dengan SBS Elastomer. - Perekat berlapis Plastik Film HDPE. - Permukaan dengan Batuan Crusher Warna. - Material dilengkapi Fiber Glass. - Dikemas dengan Plastik Film Termal.atribut:
- Nominal Size (mm): 1000x333
- Roof Area (m2): 3
- Sika Fibre Board (Papan Serat)Deskripsi:Papan pengisi sendi ekspansi preformed untuk joint di semua struktur beton dan struktur bata. Ini diproduksi dari serat kayu skandinavia skala tinggi yang tumbuh dengan lambat yang diimpregnasi aspal dan digabungkan menjadi papan ekstrusi tanpa kompres.atribut:
- Form: Sheet
- GST52 Belt Dressing (Pelumas V-Belt)Deskripsi:GST 52 Belt Dressing and Conditiones meningkatkan masa pakai V Belt hingga 50% V-Belt yang mengendur karena masa pakai serta kekeringan. GST 52 Dressing and conditioner tidak mengandung aspal atau minyak, produk ini berfungsi untuk mengencangkan serta membersihkan residu pada V-belt.atribut:
- Volume (ml): 300
- Joyko Gel Ink Pen Q (Pulpen G2 / Pulpen Gel)Deskripsi:Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakanatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- SC Johnson Pengkilap Lantai Traffic GradeDeskripsi:TRAFFIC GRADE adalah buffable finish yang dibuat dari campuran istimewa wax sintetis dan resin dengan bahanemulsifier yang memungkinkan pemakaian wax menjadi lebih mudah, digunakan untuk permukaan lantai keras(semen, terrazzo) dan lantai lunak (vinyl, karet, aspal, linoleum, kombinasi vinyl dan aspal, dll).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m2 per gallon untuk satu lapisan.
Daftar Harga aspal karet Terbaru October 2026
| monotaro Thin Fit (Palm Fit) Gloves Natural Rubber Coat (Sarung Tangan) | Rp25.900 |
| Avian Paint Roadline Marking (Cat Marka Jalan) | Rp86.900 |
| TRUSCO EPDM Rubber Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Kedap Air) | Rp529.900 |
| SORG Stain Oil Grease Remover | Rp959.900 |
| SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type (Fluoro Rubber) Shaft Diameter 50mm (Sil Oli) | Rp139.900 |
| REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp35.900 |
| Petroasia Penetrating Lubricant (Pelumas Penetrasi) | Rp32.900 |
| Burgari Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut) | Rp33.900 |
| NITTO Vinyl Tape Anti Corrosion No. 51 (Lakban Listrik) | Rp129.900 |
| MOTTRON Open Gear & Wire Rope | Rp86.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/monotaro%20Thin%20Fit%20(Palm%20Fit)%20Gloves%20Natural%20Rubber%20Coat%20(Sarung%20Tangan)/fjP103191559-1.jpg)
/8cP106543300-1.jpg)
/bcP104715408-1.jpg)

%20Shaft%20Diameter%2050mm%20(Sil%20Oli)/f3P104072543-3.jpg)
/acP101002372-6.jpg)
/2uP106752102-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/Burgari%20Penetrating%20Oil%20(Pelumas%20Ulir%20Baut)/jiP104705702-1.jpg)
/jkP102031704-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/MOTTRON%20Open%20Gear%20%26%20Wire%20Rope/78P105383260-2.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)

/nnP102267851-11.jpg)

/90P106561324-3.jpg)
/qkP107534956-1.jpg)
/dhP106776485-2.jpg)
/nlP103100849-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)